イマオコーポレーション
プランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8
・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。
サイズ
8
d
6.5
L
9
質量(g)
1.5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
1
S
1.8
D1
8.5
寸法D(mm)
(+0.1/0)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
最小~最大:6~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08249075
EBP8
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください