イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-12020-S
材質
フェノール樹脂
A
25.5
B
21
質量(g)
34
F
9.5
D
25.4
C
22
E
M12×1.75
許容荷重(N)
24000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251437
BJ735-12020-S
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください