イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-16022-S
材質
フェノール樹脂
A
28
B
24
質量(g)
50
F
11
D
25.4
C
22
E
M16×2
許容荷重(N)
38000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251428
BJ735-16022-S
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください