イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-20025-F
材質
フェノール樹脂
A
29
B
28
質量(g)
82
F
13.5
D
31.5
C
30
E
M20×2.5
許容荷重(N)
57000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251419
BJ735-20025-F
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください