イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14080
材質
フェノール樹脂
A
22
B
13.7
質量(g)
100
F
M12×1.75
D
80
C
8
E
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254307
BJ755-14080
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください