イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-14160
材質
フェノール樹脂
A
22
B
13.7
質量(g)
150
F
M12×1.75
D
160
C
8
E
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254316
BJ755-14160
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください