イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18100
材質
フェノール樹脂
A
28
B
17.7
質量(g)
203
F
M16×2
D
100
C
10
E
65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254255
BJ755-18100
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください