イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18200
材質
フェノール樹脂
A
28
B
17.7
質量(g)
330
F
M16×2
D
200
C
10
E
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254359
BJ755-18200
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください