イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22125
材質
フェノール樹脂
A
35
B
21.7
質量(g)
428
F
M20×2.5
D
125
C
14
E
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254228
BJ755-22125
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください