イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160
材質
フェノール樹脂
A
35
B
21.7
質量(g)
500
F
M20×2.5
D
160
C
14
E
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254350
BJ755-22160
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください