イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22250
材質
フェノール樹脂
A
35
B
21.7
質量(g)
680
F
M20×2.5
D
250
C
14
E
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254246
BJ755-22250
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください