イマオコーポレーション
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-08010
材質
フェノール樹脂
B
12
質量(g)
9
D
6
C
9.7
E
M8×1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254447
BJ756-08010
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください