イマオコーポレーション
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-10012
材質
フェノール樹脂
B
14
質量(g)
11
D
7
C
11.7
E
M10×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254438
BJ756-10012
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください