イマオコーポレーション
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014
材質
フェノール樹脂
B
16
質量(g)
20
D
8
C
13.7
E
M12×1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254490
BJ756-12014
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください