イマオコーポレーション
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-16018
材質
フェノール樹脂
B
20
質量(g)
45
D
10
C
17.7
E
M16×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254465
BJ756-16018
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください