イマオコーポレーション
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-20022
材質
フェノール樹脂
B
28
質量(g)
95
D
14
C
21.7
E
M20×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254456
BJ756-20022
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください