イマオコーポレーション
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-24028
材質
フェノール樹脂
B
36
質量(g)
215
D
18
C
27.7
E
M24×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254481
BJ756-24028
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください