イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM5
適合
キーロックインサート:KIC0508・KIC0508-SUS
材質
フェノール樹脂
d
3.8
L
42.5
質量(g)
19
L1
7.5
D
11
D1
7.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253431
TWM5
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください