イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM8
適合
キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS
材質
フェノール樹脂
d
6.3
L
42.5
質量(g)
38
L1
7.5
D
15
D1
11.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253537
TWM8
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください