イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM10
適合
キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS
材質
フェノール樹脂
d
8.1
L
42.5
質量(g)
64
L1
7.5
D
19
D1
15.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253449
HDM10
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください