イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM12
適合
キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS
材質
フェノール樹脂
d
9.8
L
45
質量(g)
82
L1
10
D
21
D1
17.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253501
HDM12
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください