曜日別特売

ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM20

ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM20 - イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM20 - イマオコーポレーション
適合キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS材質フェノール樹脂d16.9L45質量(g)221L110D33D129.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253519HDM20
6,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする