イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM24
適合
キーロックインサート:KIC2433・KIC2433-SUS
材質
フェノール樹脂
d
20.4
L
45
質量(g)
270
L1
10
D
36
D1
32.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253440
HDM24
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください