イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
18
B
14
質量(g)
20
D
7
E
M10×1.5
寸法C(mm)
(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250789
BJ749-10012
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください