曜日別特売

ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0816N-6-SUS

ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0816N-6-SUS - イマオコーポレーション

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W13L16.5H48質量(g)86タイプフェノール樹脂製L19.5L214D8.5D132H27D210H138.5W124寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目)MM16×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6適合プレート厚さ(mm)3~12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256109QCHC0816N-6-SUS
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする