イマオコーポレーション
タップドロブノブ TLK TLK70
・RoHS指令適合製品です。
A
1.5
H
45
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
S
21
D1
17
d1
17
D2
30
寸法Lf(mm)
26
M
M12×1.75
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248969
TLK70
¥1,710
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください