イマオコーポレーション
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-10001N
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
36
B
20
H
4
質量(g)
90
F
8
D
30
C
28
E
14
G
M10×1.5
J
2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08251096
BJ750-10001N
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください