イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-10002
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ351-10001
A
44
B
16
L
8
H
5
質量(g)
240
タイプ
フェノール樹脂製
F
45
D
30.7
C
40
E
30
G
76
J
18
K
9
M
M10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253117
BJ650-10002
¥6,100
¥
5,798
¥6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください