イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-12001
・RoHS指令適合製品です。
適合
ナチュラルサポーター:BJ350-12001
A
44
B
16
L
10
H
5
質量(g)
250
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
25.2
C
36
E
30
G
86
J
20
K
9
M
M12×1.75-60L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニット取付位置
遠隔操作ユニットA1(推奨):121
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253126
BJ650-12001
¥6,900
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください