イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
18
B
26
質量(g)
34
D
19
C
3
E
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250947
BJ740-12001
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください