イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-24001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
36
B
45
質量(g)
230
D
36
C
6
E
M24×3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250929
BJ740-24001
¥
1,610
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください