イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-16001
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
27
B
32
質量(g)
79
F
2.5
D
24
C
19
E
9
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250825
BJ739-16001
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください