曜日別特売

ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43

ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43 - イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43 - イマオコーポレーションボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43 - イマオコーポレーション

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。

仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T12L25H43質量(g)7D24H155寸法T1(mm)9MM8×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255366REJ08-M08-43
780
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする