イマオコーポレーション
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様
許容傾斜角(θ):25°
材質
フェノール樹脂
T
16
L
32
H
54
質量(g)
18
D
34
H1
71
寸法T1(mm)
12
M
M12×1.25
最大許容トルク(N・m)
ネジ:6、ボール:30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ねじ深さ(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255427
REJ12-M12F-54
¥
1,020
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください