プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3

プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーションプランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL3 - イマオコーポレーション

・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。

d1L10材質(本体)スチール質量(g)0.35タイプフェノール樹脂製S1.5寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7MM3×0.5材質(ピン)スチールRoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1荷重(N)最小~最大:0.5~3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08249039PL3
720
679
747(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする