プランジャー スプリングプランジャー ZP・PL・PLH・ZN・PLN PL20
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZN・ZP:1本ライン PLH:2本ライン・柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZN・PLNをご利用ください。・バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。・軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
適合専用レンチ:PW20
d10
L40
材質(本体)スチール
質量(g)67
タイプフェノール樹脂製
S7
寸法Lf(mm)8
寸法w(mm)6
MM20×2.5
材質(ピン)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)2.5
寸法Lf1(mm)3
荷重(N)最小~最大:60~120
内容量1個