イマオコーポレーション
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT04
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
7
W
7
H
5.2
質量(g)
1.3
タイプ
フェノール樹脂製
D
8
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255330
TCDNUT04
¥
640
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください