イマオコーポレーション
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT05
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
9
W
9
H
6.7
質量(g)
2.7
タイプ
フェノール樹脂製
D
10
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255339
TCDNUT05
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください