イマオコーポレーション
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12
・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
R
16
W
20
H
14.8
質量(g)
27.8
タイプ
フェノール樹脂製
D
23
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255348
TCDNUT12
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください