曜日別特売

ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320

ボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320 - イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320 - イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320 - イマオコーポレーション

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール質量(g)210寸法L(mm)320表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253379BJ830-12320
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする