イマオコーポレーション
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L
20
H
23
質量(g)
24
タイプ
フェノール樹脂製
D
32
S
11
D1
19
材質(ねじ部)
スチール製
M
M8×1.25
ねじの呼び
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253686
BTK30A-20
¥
560
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください