イマオコーポレーション
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L
35
H
23
質量(g)
25
タイプ
フェノール樹脂製
D
32
S
11
D1
19
材質(ねじ部)
SUS製
M
M6×1
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253729
BTK30-35-SUS
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください