曜日別特売

プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W

プランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W - イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W - イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W - イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W - イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー NDX NDX16W - イマオコーポレーション

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

A2.3サイズ16W24L74材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック無しL126D33S8寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8W119寸法T1(mm)10ナットダブルナットMM16×1.5材質(ノブ)エンプラ材質(ノーズ)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08249118NDX16W
3,300
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする