曜日別特売

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N - イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N - イマオコーポレーションプランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20L-10N - イマオコーポレーション

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。

タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)2.8寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08249425GDX20L-10N
4,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする