イマオコーポレーション
スナップクランプ スナップクランプ(ダウンタイプ) QLSND QLSND30-06
・下押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
R
5.3
A
20
B
8
L
32.5
H
42
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
48.5
C
22.5
E
98
G
6
J
30
K
10
寸法P(mm)
max.:158
N
6.4
Q
53
M
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253765
QLSND30-06
¥8,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください