イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック 角鋼スライドロック QCSQ QCSQ3212-S
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
d
5.5
L
50
H
40
質量(g)
245
タイプ
フェノール樹脂製
D
35
寸法H(mm)
3(0/+0.2)12
H2
21.5
H1
26
P
40
H4
6
寸法W(mm)
(0/+0.05)32
対象鋼材
H:12(-0.43/0)、W:32(-0.62/0)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08256206
QCSQ3212-S
¥7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください