曜日別特売

ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200R

ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200R - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

タイプフェノール樹脂製D50S2寸法H(mm)(±0.01)40D118寸法d(mm)(G6)12H213H130.7寸法d1(mm)(F7)8寸法M1(mm)M6×1厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5寸法Dp(mm)25MM6×1 深さ9寸法θ°110RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)2.5クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08252670QLPD200R
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする