イマオコーポレーション
フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L
25
H
16
質量(g)
13
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
S
6
D1
11.5
d1
11
材質(ねじ部)
スチール
M
M6×1
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08336329
FTK20-25
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください