ニッタ
クイックシール ユニオンコネクタ
形状
ユニオンコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法S(mm)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680510
UC1N1/8
13
33.1
1.5
4.6
空気、水、一般作動油
¥
478
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
08680519
4A07-2600
20
32.8
10
2.6
空気
¥
478
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
08680580
4A07-3000
42
35.9
39
2.3
空気
¥
733
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください