ニッタ
クイックシール ステンレスナット
形状
ステンレスナット
ねじの種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじサイズ
二面幅H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680476
N6-S
5
9
(T)M10×1.0
12
¥
268
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
08680485
N1/4-S
5
9
(T)M10×1.0
12
¥
268
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
08680528
N8-S
6
9
(T)M12×1.0
14
¥
484
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
08680537
N3/8-S
10
10
(T)M14×1.0
17
¥
583
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
08680546
N10-S
9
10
(T)M15×1.0
17
¥
583
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
08680555
N1/2-S
11
11.5
(T)M17×1.0
19
¥
628
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
08680598
N12-S
11
11
(T)M17×1.0
19
¥
897
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください